Esmeriladora angular de batería GWS 12V-76, con batería de ión litio de 2 x 2,0 Ah

N.º do artigo: 06019F200C
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
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 12 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadoras angulares

Identificação e classificação

Número do artigo 06019F200C
EAN/GTIN 3165140999564
Número do fabricante 06019F200C
Número L L00590 1162
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Molino de ángulo de batería GWS 12V-76, el pequeño molino de ángulo de batería GWS 12V-76 Professional es el primer modelo del mundo en la clase de 12 voltios
  • Es extremadamente compacto y ergonómico, lo que garantiza una separación rápida en el lugar de trabajo y lo convierte en una solución práctica para aplicaciones de separación en cualquier situación
  • El potente motor sin escobillas de esta amoladora angular pequeña permite un trabajo rápido y una alta productividad
  • El dispositivo también es muy versátil y adecuado para trabajar con una amplia gama de materiales, como el corte de metal, baldosas y mampostería
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores de 12 voltios de Bosch Professional
  • La GWS 12V-76 Professional es la primera amoladora angular pequeña de 12 voltios profesional del mundo

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2,0 Ah
  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Perforación, Ø: 10,0 mm
  • Peso sin batería: 0,5 kg
  • Peso con batería: 0. 7 kg
  • Velocidad de desbaste: 19500 min-1
  • Rosca del husillo de desbaste: M5
  • Disco de desbaste, Ø: 76 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [desbaste superficial (desbaste)]: 13,5 m/s²
  • Incertidumbre K [desbaste superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²

Material fornecido:

  • 2 x disco de corte Inox, Expert para Inox, 76 x 10 mm (disponible por separado en un paquete de 5 unidades: 2 608 601 520)
  • 1 x Disco de corte de metal duro Multiwheel
  • 1 x Disco de corte de diamante, Experto para cerámica, 76 x 10 mm
  • 1 x Disco de amolar, Experto para Inox, 76 x 10 mm (disponible por separado en juego de 2: 2 608 601 705)
  • Cargador GAL 12V-20 Profesional
  • 2 x Batería GBA 12V 2. 0Ah
  • funda protectora
  • bolsa de herramientas

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados