GAS aspirador en seco / en húmedo 35 l AFC

N.º do artigo: 06019C3200
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Aspirador en seco y en húmedo

Identificação e classificação

Número do artigo 06019C3200
EAN/GTIN 3165140705516
Número do fabricante 06019C3200
Número L L00590 310
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • aspirador en seco / en húmedo GAS 35 L AFC, EL GAS 35 L AFC PROFESSIONAL es el polvo clase L aspirador en seco y en húmedo de Bosch con limpieza automática del filtro
  • Su tecnología de limpieza automática de filtros garantiza una potencia de succión potente y sostenida para un progreso de trabajo muy rápido
  • Por su fiable protección para el usuario de acuerdo con la norma de la UE, se le ha otorgado el certificado de succión de la clase de polvo L
  • Una turbina de succión de 1,380 W extremadamente potente con una presión de vacío muy alta de 254 mbar proporciona los mejores resultados de succión
  • Este aspirador es adecuado para aspirar en seco y en húmedo
  • El aparato es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch
  • Un L-BOXX puede ser fácilmente pinchado en EL GAS 35 L AFC Professional y proporciona una solución de transporte conveniente para una mayor movilidad

Característica:

  • Superficie del filtro: 6150 cm²
  • Peso: 12,2 kg
  • Máx. Velocidad del flujo de aire (turbina): 74 l/s
  • Máx. Presión negativa (turbina): 254 mbar
  • Potencia nominal de entrada: 1200 W
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Clase de polvo aspirador húmedo/seco: L
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 375 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 575 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 515 mm

Material fornecido:

  • 1 x Aleteo plegable plano de celulosa
  • Boca de empalme, 35 mm Ø
  • Bolsa de eliminación
  • Boca de empalme
  • Juego de boquillas de suelo, 35 mm Ø
  • 3 x tubo de aspiración de 0,35 m, cromado, Ø 35 mm
  • Manguera de 5 m, Ø 35 mm con manguito para herramientas