Kit combinado: Juego de amoladoras angulares de 2 piezas: GWS 22-230 J + GWS 880 en maletín de trabajo

N.º do artigo: 06018C1308
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Identificação e classificação

Número do artigo 06018C1308
EAN/GTIN 4059952634678
Número do fabricante 06018C1308
Número L L00590 1607
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Kit combinado: Juego de amoladoras angulares de 2 piezas: GWS 22-230 J + GWS 880
  • Las amoladoras angulares son la combinación perfecta para todas las necesidades profesionales
  • GWS 22-230 J: protección de arranque y reinicio suave para aumentar la protección del usuario
  • GWS 22-230 J - el alto rendimiento de arranque gracias al nuevo motor de 2.200 vatios permite obtener resultados de corte convincentes
  • GWS 880: excelente control de la herramienta gracias a la pequeña circunferencia del mango y al diseño ergonómico
  • Protección de reinicio para una mayor protección del usuario
  • Incluido en la entrega: Amoladora angular GWS 22-230 J Professional , amoladora angular GWS 880 Professional , maletín de trabajo

Característica:

  • Volumen: 56,172 dm3
  • Peso bruto: 12,31 kg
  • Peso neto: 9,5 kg
  • Dimensión Anchura: 380 mm
  • Dimensión de altura: 190 mm
  • Longitud de la dimensión: 778 mm

Material fornecido:

  • Esmeriladora angular GWS 22-230 J Professional
  • Esmeriladora angular GWS 880 Professional
  • Caja de herramientas

Produtos adequados