Amoladora angular GWS 22-230 J

N.º do artigo: 06018C1300
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Identificação e classificação

Número do artigo 06018C1300
EAN/GTIN 4059952546773
Número do fabricante 06018C1300
Número L L00590 1567
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Amoladora angular GWS 22-230 J
  • Con la amoladora angular GWS 22-230 J Professional, el usuario se beneficia de la práctica combinación de un rendimiento fiable, un diseño robusto y una mayor protección del usuario gracias a funciones como el arranque suave y la protección contra el reinicio
  • Con un alto rendimiento de arranque gracias a sus potentes 2.200 vatios, el nuevo motor de la amoladora angular garantiza resultados convincentes
  • Se ha reducido el calentamiento general del sistema del motor y se ha mejorado el contacto entre el motor y las escobillas de carbón
  • Estas dos medidas dan como resultado una vida útil de la herramienta significativamente mayor
  • Las funciones de protección de arranque suave y de reinicio de la GWS 22-230 J tienen una clara influencia positiva en la protección del usuario
  • Esta amoladora angular es ideal para trabajos de corte en materiales como el metal y la piedra
  • Es compatible con el capó de aspiración GDE 230 FC-S de Bosch
  • Incluido en la entrega: Cubierta protectora , manija auxiliar del control de vibración , llave de dos agujeros , brida de montaje , tuerca de sujeción , caja de cartón

Característica:

  • Peso: 5,5 kg
  • Disco de desbaste de caucho, Ø: 230 mm
  • Velocidad en vacío: 6500 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 2200 W
  • Disco Ø: 230 mm
  • Rosca del husillo de desbaste: M14
  • Valor de emisión de vibraciones ah [desbaste superficial (desbaste)]: 5. 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 2,5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Cepillo de copa, Ø: 100 mm
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 240 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 140 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 500 mm

Material fornecido:

  • Cubierta protectora
  • Mango adicional de control de vibraciones
  • Llave de dos agujeros
  • Brida de grabación
  • Tuerca de sujeción
  • Caja