Amoladora angular GWS 20-230 P: 1 disco de corte de diamante, Estándar para Universal

N.º do artigo: 06018C1104
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Identificação e classificação

Número do artigo 06018C1104
EAN/GTIN 4059952546704
Número do fabricante 06018C1104
Número L L00590 1566
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Amoladora angular GWS 20-230 P
  • La amoladora angular profesional GWS 20-230 P combina un diseño compacto y ligero con un interruptor PROtection para aumentar la protección del usuario durante el trabajo
  • Su nuevo motor de 2.000 W garantiza un gran arranque de virutas y facilita la obtención de resultados contundentes
  • Gracias al menor calentamiento general del sistema del motor y a la mejora del contacto entre el motor y las escobillas de carbón, la GWS 20-230 P ofrece una vida útil considerablemente más larga
  • Cuando se suelta el interruptor PROtection, la amoladora angular se apaga automáticamente para aumentar la protección del usuario
  • Esta amoladora angular es ideal para una amplia gama de trabajos de corte tanto en metal como en piedra
  • Es compatible con el capó de aspiración GDE 230 FC-S de Bosch
  • Incluido en la entrega: Empuñadura adicional , cubierta protectora , brida de montaje , tuerca de apriete , llave de dos agujeros , 1 disco de corte de diamante, Estándar para Universal, 230 x 22,23 mm , caja de cartón

Característica:

  • Peso: 5,5 kg
  • Disco lijador de caucho, Ø: 230 mm
  • Velocidad en vacío: 6500 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 2000 W
  • Disco Ø: 230 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste)]: 5,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con hoja lijadora]: 2. 5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Cepillo de copa, Ø: 100 mm
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 240 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 140 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 500 mm

Material fornecido:

  • Mango adicional
  • Protección
  • Brida de fijación
  • Tuerca de apriete
  • Llave de dos agujeros
  • 1 x Disco de corte diamantado, Estándar para Universal, 230 x 22,23 mm
  • Caja