Sierra circular sin cable GKM 18V-50, solo C

N.º do artigo: 06016B8000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Sierra

Identificação e classificação

Número do artigo 06016B8000
EAN/GTIN 4059952548296
Número do fabricante 06016B8000
Número L L00590 1717
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Sierra circular sin cable GKM 18V-50
  • La sierra circular profesional para metal GKM 18V-50 permite trabajar con rapidez y realizar cortes precisos
  • Otras ventajas son el trabajo prácticamente sin chispas gracias a la robusta caja de recogida de virutas integrada
  • con una tapa de fácil apertura para su vaciado
  • La visualización de la línea de corte
  • la ventana de visualización y la luz LED integrada garantizan una visión sin sombras y cortes precisos
  • Con un mango optimizado para facilitar el serrado en numerosas posiciones
  • se puede manejar de forma ergonómica y con poca fatiga
  • La GKM 18V-50 Professional es la especialista para serrar metal de forma rápida y precisa
  • especialmente guías de cables o varillas roscadas y acero
  • La herramienta es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • La GKM 18V-50 Professional está equipada con un gancho de sierra y una hoja de sierra especial ″Estándar para acero″ que se ha optimizado para obtener la máxima duración de la batería con las sierras sin cable

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Compatible con raíles guía: no
  • Peso sin batería: 2,2 kg
  • Velocidad en vacío: 4250 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en metal (90°): 50 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 20 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 136 mm

Material fornecido:

  • Cartón
  • 1 x Hoja de sierra circular, Estándar para acero, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30
  • Valla paralela
  • Sin batería(s) ni cargador

Produtos adequados