Zócalo de batería recargable GHO 12V-20, con batería de ión litio de 2 x 3,0 Ah, L-BOXX

N.º do artigo: 06015A7001
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
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 3 Ah
Tensão da bateria 12 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Cepillo

Identificação e classificação

Número do artigo 06015A7001
EAN/GTIN 3165140866590
Número do fabricante 06015A7001
Número L L00590 958
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • GHO 12V-20, el GHO 12V-20 Professional es el primer aplanador de batería de 12 voltios de su clase que ofrece un nuevo estándar en la guía de herramientas
  • El centro de gravedad optimizado garantiza un manejo cómodo y ergonómico
  • El motor EC sin escobillas y el sistema de batería de 12 voltios permiten un diseño compacto
  • En combinación con la flexibilidad inalámbrica, se obtiene la mejor operabilidad en cualquier posición de trabajo
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para el planeo de madera
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 12V , así como con bolsas de polvo y el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch
  • El GHO 12V-20 Professional tiene un cuchillo giratorio Woodrazor

Característica:

  • Capacidad de la batería: 3 Ah
  • Profundidad de plegado: 0 - 17 mm
  • Peso sin batería: 1,5 kg
  • Anchura del plano, máx. : 56 mm
  • Profundidad del plano: 0 - 2 mm
  • Velocidad de enfatización: 14500 min-1
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 2,5 m/s²
  • Incertidumbre K []: 1,5 m/s²

Material fornecido:

  • L-BOXX 136
  • Cargador rápido GAL 12V-40 Professional
  • 2 x cuchillas de cepillo, 56 x 5,5 x 1,1 mm
  • 2 x batería recargable GBA 12V 3.0Ah

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados