GBM 6 RE

N.º do artigo: 0601472600
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Consumo energético 136 W
Tipo de produto Taladradora

Identificação e classificação

Número do artigo 0601472600
EAN/GTIN 3165140485913
Número do fabricante 0601472600
Número L L00590 203
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • taladradora GBM 6 RE
  • el GBM 6 RE profesional con cable es un taladro de 1 velocidades para perforación de precisión
  • Su fiable motor de 350 vatios y número de revoluciones muy alto lo convierten en ideal para orificios de diámetro pequeño
  • El cuerpo ligero y compacto de este taladradora garantiza una fácil manipulación, especialmente en aplicaciones de perforación permanente
  • Además, el husillo de esta broca especial está fijado en los cojinetes
  • Esto permite una alta estabilidad de funcionamiento y, por lo tanto, una perforación de alta precisión
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar en metal y madera
  • Además, el GBM 6 RE Professional tiene funciones como la rotación en sentido horario/antihorario y la preselección de velocidad variable

Característica:

  • Potencia: 136 W
  • Fresa Ø aluminio: 8 mm
  • Fresa Ø madera: 15 mm
  • Fresa Ø acero: 6,5 mm
  • Peso: 1,2 kg
  • Velocidad en vacío, 1ª marcha. Marcha: 0 - 4000 min-1
  • Par nominal: 12,3 Nm
  • Velocidad nominal: 3116 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 350 W
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 6. 9 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [tornillos]: 4,0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [tornillos]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 68 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 183 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 224 mm

Material fornecido:

  • Mandril de acción rápida

Produtos adequados