Amoladora recta GGS 30 S

N.º do artigo: 06012B5120
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
Número do artigo 06012B5120
EAN/GTIN 4053423301212
Número do fabricante 06012B5120
Número L L00620 107617
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Amoladora recta GGS 30 S. La GGS 30 S Professional es una potente amoladora recta que ofrece un confort y una seguridad óptimos. Esta herramienta de alto rendimiento está equipada con un potente motor de 750 vatios para una máxima eficiencia. La preselección de la velocidad para diferentes accesorios de lijado y diversos materiales permite realizar trabajos de precisión sin problemas. Gracias a la práctica función de bloqueo del husillo, los accesorios se pueden cambiar sin necesidad de llaves de apriete. Gracias a su cuello corto, esta herramienta puede montarse en una máquina CNC y utilizarse como fresadora. La GGS 30 S alcanza una velocidad de hasta 33 000 min⁻¹ para trabajos de rectificado pesados. Es la herramienta ideal para pulir metales, desbarbar superficies y eliminar material. Otras características de diseño son un mango ergonómico de tamaño cómodo, control KickBack, arranque suave y protección contra rearranque. 1 llave tensora (1 619 P21 169). Pinza de sujeción de 6 mm (2 608 570 084)