Escáner de pared localizador D-tect 200 C con 1x batería GBA 12V 2,0Ah

N.º do artigo: 0601081601
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
Tipo de produto Localizador

Identificação e classificação

Número do artigo 0601081601
EAN/GTIN 3165140988155
Número do fabricante 0601081601
Número L L00590 1386
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Escáner de pared localizador D-tect 200 C
  • el D-tect 200 C Professional localiza todos los objetos comunes
  • los muestra con claridad y permite una documentación sencilla
  • Equipado con tecnología de radar Bosch y una interfaz de usuario mejorada
  • representa un trabajo más seguro y preciso en el lugar de construcción
  • Las vistas múltiples permiten elegir la mejor opción para diferentes aplicaciones
  • por ejemplo
  • la vista de punto
  • lo que facilita especialmente la localización en lugares de difícil acceso
  • La innovadora función de captura de pantalla del escáner de pared permite una documentación rápida para una prueba tangible
  • El D-tect 200 C Professional es adecuado para trabajos en interiores y exteriores
  • protege contra daños durante la perforación y mide los salientes de hormigón
  • El escáner de pared localiza objetos a profundidades de hasta 20 cm y muestra la profundidad del objeto

Característica:

  • Volumen: 24,857 dm3
  • Peso bruto: 3,552 kg
  • Peso neto: 0,69 kg
  • Dimensión Anchura: 362 mm
  • Dimensión de altura: 155 mm
  • Longitud de la dimensión: 443 mm

Material fornecido:

  • L-BOXX 136
  • 1 x batería recargable GBA 12V 2,0Ah
  • Cargador rápido GAL 12V-40 Professional
  • Cable USB-C™
  • Correa de mano

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados