Multímetro GDM 600-15

N.º do artigo: 0601077300
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
Número do artigo 0601077300
EAN/GTIN 4053423330106
Número do fabricante 0601077300
Número L L00620 107534
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Multímetro GDM 600-15. El GDM 600-15 Professional aumenta su eficiencia gracias a sus precisas mediciones True RMS. La gran pantalla LCD con visualización invertida garantiza valores de medición claramente legibles en diferentes aplicaciones. Esta versátil herramienta mide la frecuencia, la continuidad, la resistencia y la capacidad, y también registra las fluctuaciones de la señal con mediciones mínimas, máximas y medias. Con un grado de protección IP65 para una mayor durabilidad y protección contra caídas de hasta 2 m de altura, es especialmente resistente, incluso en condiciones extremas en la obra. Y con un cómodo mango para reducir la fatiga durante el trabajo, puede estar seguro de que el GDM 600-15 Professional le ofrecerá el rendimiento que necesita, incluso en condiciones especialmente exigentes. El GDM 600-15 Professional es ideal para electricistas, técnicos de climatización, gestores de instalaciones y técnicos electrónicos, y es la primera opción para instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparaciones. Mide la tensión, la corriente y la resistencia en diferentes sistemas eléctricos para comprobar su correcto funcionamiento o detectar fallos. Su diseño compacto permite un manejo sencillo con una sola mano, y un soporte integrado y una suspensión magnética independiente ofrecen incluso un cómodo funcionamiento sin manos. El GDM 600-15 Professional, compatible con baterías de iones de litio, ofrece un rendimiento duradero. Ha sido probado para la seguridad con una categoría de circuito de medición CAT III 600 V e incluye además tiras de medición de alta calidad fabricadas en silicona flexible y duradera para garantizar su fiabilidad. Este multímetro compacto y eficiente le ayudará en todas sus tareas electrotécnicas. Bolsa. 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Característica:

  • AC-tensión: 600 V
  • Precisión de tensión CA: ± 1,0 % + 3
  • Corriente AC: 10A
  • Señal acústica: Sí
  • Resolución de tensión CA: 0,1 mV
  • Resolución de corriente CA: 0.001A
  • Resolución DC-tensión: 0,1 mV
  • Resolución de la corriente DC: 0,001A
  • Resolución de paso: 0,1 ohmios
  • Resolución de frecuencia: 0,01 Hz
  • Resolución de resistencia: 0,01 MOhm
  • DC-tensión: 600 V
  • Corriente DC: 10A
  • Tipo de pantalla: LCD invertido
  • Pasante: Sí
  • Valor efectivo real: Sí
  • Precisión de la corriente CA: ± 1,5 % + 3
  • Precisión de tensión CC: ± 0,5 % + 2
  • Exactitud de la corriente DC: ± 1,0 % + 3
  • Precisión de paso: ± 1,0 % + 5
  • Precisión de frecuencia: ± 0,1 % + 2
  • Precisión Capacidad: ± 1,9 % + 2
  • Precisión de resistencia: ± 2,0 % + 5
  • Protección IP: IP65
  • Capacidad: 1000 µF
  • Frecuencia máxima ACA: 10,0
  • Rango de medición de frecuencia: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
  • Rango de medición de resistencia: 40 MΩ
  • Mín. Frecuencia ACA: 600,0
  • Clase de seguridad: CAT II 1000 V
  • Denominación de la gama: 82

Produtos adequados