Descrição:
Lijadora orbital GSS 20-18 A. Si busca una lijadora eficiente para trabajar con comodidad, la lijadora orbital GSS 20-18 Professional de Bosch es la herramienta perfecta. Gracias a las reducidas vibraciones, limitadas a 3,2 m/s2, se puede trabajar durante mucho tiempo sin cansarse y sin que la mano se entumezca. El equilibrio óptimo de la herramienta permite además lijar sin esfuerzo con una o ambas manos en todas las direcciones. Esta lijadora no solo ofrece un gran confort, sino que además cuenta con un mango ergonómico y antideslizante para trabajar sin esfuerzo. La lijadora orbital Bosch GSS 20-18 Professional es ideal para ebanistas y carpinteros. Permite lijar grandes superficies antes de pintarlas, alisar juntas y lijar bordes. La lijadora orbital Bosch GSS 20-18 Professional es una herramienta de bajo nivel de vibraciones con un equilibrio óptimo para trabajar con una o dos manos y con un mango ergonómico y antideslizante. Además, cuenta con un mecanismo a prueba de polvo y protección del interruptor. 1 x bolsa para el polvo (1 619 PS1 104). 1 placa de punzonado (1 619 PS1 082). Cartón
Característica:
- Velocidad en vacío: 8.000 – 12.000 min-1
- Velocidad en vacío, hasta: 12.000 min-1
- Velocidad en vacío, desde: 8.000 min-1
- Potencia nominal: 200 W
- Placa de lijado, ancho: 90 mm
- Placa de lijado, largo: 183 mm
- Diámetro de oscilación: 2,0 mm
- Valor de emisión de vibraciones ah [lijado de material laminado]: 3,0 m/s²
- Frecuencia de vibración en vacío, hasta: 24.000 min-1
- Frecuencia de vibración en vacío, de: 16.000 min-1
- Frecuencia de vibración en vacío: 16.000 – 24.000 min-1
- Tensión eléctrica: 230 V
- Denominación de la gama: 71
- Incertitud K [lijado de material laminado]: 1,5 m/s²
- Dimensiones de la herramienta (anchura): 90 mm
- Dimensiones de la herramienta (altura): 155 mm
- Dimensiones de la herramienta (longitud): 251 mm