COMBINACIÓN LÁSER GCL 12V-50-22 CG

N.º do artigo: 0601066S00
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
Número do artigo 0601066S00
EAN/GTIN 4053423303346
Número do fabricante 0601066S00
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Láser combinado GCL 12V-50-22 CG, el GCL 12V-50-22 CG Professional es su socio confiable para tareas de precisión. Con su carcasa robusta y reforzada con goma y clasificación IP65, es resistente al polvo y al agua para que pueda concentrarse en su trabajo. La aplicación Levelling Remote para el control remoto de líneas y puntos láser acelera el ajuste y permite más tiempo para trabajar. Además, la fuente dual Power le permite cambiar entre las batería baterías alcalinas de iones de litio de 12 V y AA para evitar el tiempo de inactividad debido a una batería vacía y trabajar sin problemas. Diseñado para un funcionamiento sencillo e intuitivo, el GCL 12V-50-22 CG cuenta con un botón monomodo, un indicador de batería y una ventana láser en forma de U para un ángulo de apertura de línea horizontal más amplio. Es perfecto para profesionales que necesitan una alineación precisa. Ya sea que esté alineando tomas de corriente, instalando paredes de paneles de yeso o instalando luces de techo mediante la transferencia de puntos desde el suelo al techo: El GCL 12V-50-22 CG Professional hace el trabajo más fácil y eficiente. Para comenzar de inmediato, el modo receptor lásers siempre está activado en el GCL 12V-50-22 CG. Con el receptor lásers profesional LR 7 opcional, el área de trabajo se puede extender hasta 50 metros. Las líneas y puntos láser verdes proporcionan hasta cuatro veces mejor visibilidad que las líneas rojas y garantizan que su trabajo sea siempre preciso. Con el soporte RM 20 Professional, las líneas láser se pueden colocar con precisión alrededor de los puntos de soldadura. Soporte giratorio RM 20 Professional (1 600 A03 1YN). 4 x 1,5 V LR6 (AA) batería. AA1 batería-adaptadores alcalino (1 608 M00 C1B). Panel de objetivo láser. Bolsa

Produtos adequados