Láser combinado GCL 2-50 G con abrazadera superior y carcasa de artesano

N.º do artigo: 0601066M02
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
Tip produs Laser cu linii în cruce

Identificação e classificação

Número do artigo 0601066M02
EAN/GTIN 4059952511108
Número do fabricante 0601066M02
Número L L00590 1481
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descriere:

  • Nivelă laser combinată GCL 2-50 G
  • gata de utilizare pe teren
  • laserul combinat GCL 2-50 G Professional face alinierea și transmisia ușoară
  • Designul său robust cu carcasă cauciucată pentru o mai bună protecție a sticlei încastrate și protecția IP 64 împotriva prafului și stropirii asigură o concentrare completă asupra sarcinii la îndemână
  • Comutatorul ON/OFF și tastatura cu un buton asigură o operare ușoară
  • Pentru pornire imediată
  • modul receptor laser GCL este întotdeauna activat
  • Liniile laser verzi și punctele de lipire verzi
  • vizibile în mod clar
  • sporesc vizibilitatea în medii mai luminoase
  • Fixare comodă
  • rapidă şi sigură datorită suportului universal RM 10 Professional
  • care dispune de magneţi foarte puternici
  • RM 10 Professional permite poziționarea precisă a liniilor laser în jurul punctelor de lipire
  • Modelul robust GCL 2-50 G Professional este ideal pentru o gamă largă de aplicații
  • cum ar fi vindecarea în construcții uscate
  • prize de montare și uși și puncte de transmisie la montarea corpurilor de iluminat
  • GCL 2-50 G Professional oferă linii de lucru de până la 15 m
  • care pot fi extinse până la 50 m cu receptorul profesional LR 7 opțional
  • RM 10 Professional este compatibil cu clema opțională DK 10 Professional pentru plafon pentru aplicații de tavan sau pentru ajustări fine de înălțime

Caracteristică:

  • Distanța de lucru puncte laser, max.: 10 m
  • Distanța de lucru cu receptor: până la 50 m
  • Distanța de lucru: până la 15 m
  • Temperatura de funcționare: -10 - 45 °C
  • Culoarea punctelor de lipire: verde
  • Culoarea liniei laser: verde
  • Greutate, aprox. : 0,58 kg
  • Receptor laser compatibil: LR 7
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Clasa laser: 2
  • Precizia punctului de lipire: ± 0. 7 mm/m* (* plus deviația dependentă de utilizare)
  • Precizia de nivelare: ± 0,3 mm/m* (* plus. deviație în funcție de utilizare)
  • Timp de nivelare: 4 s
  • Proiecție: 2 linii / 2 puncte
  • Față de auto-nivelare: ± 4°
  • Filet pentru trepied: 1/4″
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor: IP 64
  • Alimentare: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Livrare:

  • Montaj rotativ RM 10 Professional
  • Suport rotativ RM 10 Professional
  • Placă țintă laser
  • Galetă
  • 4 baterii LR6 de 1,5 V (AA)
  • Husă de lucru
  • Cazetă de lucru