Láser giratorio GRL 250 HV

N.º do artigo: 0601061600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 0601061600
EAN/GTIN 3165140583138
Número do fabricante 0601061600
Número L L00590 813
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Láser giratorio GRL 250 HV, Láser de bajo coste para principiantes dentro de la gama GRL, Fácil de manejar gracias a un botón por función y a una pantalla autoexplicativa, Ajuste rápido en horizontal y vertical gracias a la autonivelación automática (± 5°), Haz de plomada de 90° hacia arriba para una alineación exacta, Compartimento para pilas (ET no. 1 608 M00 05D); mando a distancia RC1 Professional (0 601 069 900); gafas láser (rojas) (nº ET 1 608 M00 05B); placa de puntería láser (roja) (nº ET 1 608 M00 05C); maletín de trabajo (nº ET 1 608 M00 05F); 1 pila LR6 de 1,5 V (AA); 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Característica:

  • Área de trabajo con receptor: 125 m (radio)
  • Área de trabajo con receptor, valor: 125 m
  • Área de trabajo con receptor, adicional: (radio)
  • Color de la línea láser: rojo
  • Diodo láser: 635 nm, < 1 mW
  • Clase láser: 2
  • Precisión de nivelación: ± 3,0 mm a 30 m* (* más desviación dependiente del uso)
  • Velocidad de rotación: 150, 300, 600 min-1
  • Área de autonivelación: ± 5
  • Denominación de la gama: 82
  • Rosca para trípode: 5/8″
  • Protección contra el polvo y las salpicaduras: IP 54