Tijeras de jardín batería GGP 12V-25, 2 x batería GBA 12V 3,0Ah

N.º do artigo: 06008D8100
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
Número do artigo 06008D8100
EAN/GTIN 4053423356311
Número do fabricante 06008D8100
Número L L00620 107532
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Tijeras de podar con batería, descubre las tijeras de podar GGP 12V-25 Professional, tu primera opción para un corte potente y ligero. Su motor sin escobillas acciona cuchillas de acero inoxidable para cortar sin esfuerzo ramas de hasta 25 mm de grosor. Con un peso de solo 0,83 kg sin batería, esta podadora ofrece un excelente rendimiento de corte sin causar molestias durante un uso prolongado. Su diseño ergonómico te permite cortar durante horas sin esfuerzo, lo que la hace perfecta para un trabajo eficiente y cómodo. Esta podadora a batería es ideal para cortar arbustos, matorrales y árboles frutales. La GGP 12V-25 Professional es compatible con la batería Bosch 12V Pro, por lo que puedes integrarla fácilmente en tu arsenal de herramientas. La potente batería de 12 V (3,0 Ah) proporciona hasta 4500 cortes con una sola carga, lo que te permite realizar tus tareas de jardinería sin interrupciones. La GGP 12V-25 Professional también cuenta con funciones de apagado automático y reposo automático, que aumentan la duración de la batería y la seguridad. Cartón. 2 baterías GBA 12 V 3,0 Ah (1 607 A35 06). Cargador GAL 12 V-20 Professional

Característica:

  • Denominación de la gama: 73
  • Subdivisión de las categorías de productos: Tijeras de podar con batería