testo Saveris 2-T3 - Registrador de datos WiFi con pantalla y 2 conexiones para sondas de temperatura TP

N.º do artigo: 0572 2033
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
Tipo de produto Registrador de datos

Identificação e classificação

Número do artigo 0572 2033
EAN/GTIN 4029547017445
Número do fabricante 0572 2033
Número L L40540 440
Fabricante/responsável Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrição

Descrição:

El sistema testo Saveris 2 WiFi data logger es la solución sencilla, versátil y fiable para medir y controlar los valores de temperatura en procesos o en sus salas de almacenamiento, refrigeración y trabajo. La instalación del sistema es un juego de niños y puede realizarse a través de un navegador.

Monitorización de temperatura con testo Saveris 2El sistema de monitorización de temperatura consta de al menos un registrador de datos WiFi y acceso a la nube (almacenamiento de datos online). Como componente de este sistema de registro de datos, el registrador de datos testo Saveris 2-T3 con hasta 2 sensores de temperatura termopar conectables (TC tipo K, T, J) almacena todos los valores de temperatura medidos y los transfiere directamente a la nube de Testo a través de su WiFi. Es posible un amplio rango de medición de -200 a +1350 °C gracias a los sensores TC conectables. Con la función de alarma, puede ser avisado inmediatamente por correo electrónico o SMS (opcional) cuando se violen los valores límite.

Los paquetes Testo Cloud: Básico (gratuito) y AvanzadoEl Testo Cloud es el elemento de control central para configurar su sistema testo Saveris 2. Aquí puede configurar sus registradores de datos WiFi, establecer alarmas límite y evaluar sus datos de medición. Con un smartphone, una tableta o un PC con conexión a Internet, puede acceder a todos los valores medidos y a las funciones de análisis en cualquier momento y lugar. Para acceder a Testo Cloud, primero debe registrarse en www.saveris.net.

En función de la gama de funciones deseada, puede elegir entre la funcionalidad Básica gratuita y la funcionalidad Avanzada más amplia al utilizar Testo Cloud:

Característica: Básica (gratuita) / [Avanzada]
  • Ciclo de medición: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Ciclo de comunicación: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Almacenamiento de datos: Máx. 3 meses / [Máx. 2 años]
  • Informes: Manual (.pdf/.csv) / [Manual (.pdf/.csv) / Automático (.pdf/. csv)]
  • Número de usuarios por cuenta: 1 / [10]
  • Número de registradores de datos WiFi por cuenta: Ilimitado / [Ilimitado]
  • Opciones de alarma: Límites superior/inferior de alarma / [Límites superior/inferior de alarma / retardo de alarma / temporización de alarma]
  • Notificaciones del sistema: Notificación de batería baja / enlace de radio interrumpido / fuente de alimentación interrumpida / [Notificación de batería baja / enlace de radio interrumpido / fuente de alimentación interrumpida]
  • Alarma por correo electrónico: Sí / [Sí]
  • Alarma por SMS: No / [Incluye 25 SMS por registrador al año / posibilidad de adquirir paquetes de SMS adicionales]
  • Exportación de datos de medición (interfaz API): No / [Sí]

Si decide beneficiarse del paquete Avanzado, también tiene la posibilidad de elegir entre paquetes de licencia que se diferencian por su duración (licencia de 12 meses con nº de pedido 0526 0735, licencia de 24 meses con nº de pedido 0526 0732 y de 36 meses con nº de pedido 0526 0732). Nº 0526 0732 y licencia de 36 meses con nº de pedido 0526 0733).

Datalogger WiFi: ventajas y funcionesEn la pantalla del registrador de datos se pueden leer los valores medidos actuales, las infracciones de los límites y la vida útil restante de las pilas. Las pilas estándar (AA) tienen una vida útil de 12 meses y el usuario puede sustituirlas en cualquier momento. La memoria de datos interna del registrador de datos WiFi tiene una capacidad de 2 x 10.000 valores medidos y la carcasa está protegida según IP54.

Nota: Para utilizar el registrador de datos WiFi testo Saveris 2-T3, también necesita al menos un sensor termopar conectable (opcional).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados