testo 184 G1 - registrador de datos para vibraciones, humedad y temperatura con fines de supervisión durante el transporte

N.º do artigo: 0572 1846
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
Tipo de produto Registrador de datos

Identificação e classificação

Número do artigo 0572 1846
EAN/GTIN 4029547013010
Número do fabricante 0572 1846
Número L L40540 187
Fabricante/responsável Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrição

Descrição:

Con los registradores de datos testo 184 G1 para golpes, humedad y temperatura, ahora puede controlar el transporte de productos sensibles como la electrónica, el arte, los productos farmacéuticos o los alimentos durante un tiempo de funcionamiento ilimitado. Más información sobre aplicaciones (enlace a la pestaña Aplicaciones)
  • En su destino, un vistazo a la pantalla o a los LED le indica si se han respetado los valores límite configurados. Para obtener información detallada, basta con conectar el registrador a un PC: inmediatamente se genera un informe en PDF con todos los datos relevantes. Para que pueda trabajar de forma aún más eficiente y cómoda con los registradores de datos, todos los archivos e información necesarios se almacenan directamente y de forma segura en el testo 184 G1: archivo de configuración, manual de instrucciones e informe en PDF de los datos registrados
  • El almacén de valores de medición del registrador de datos testo 184 G1 para golpes tiene una capacidad de 1000 valores de medición, para humedad y temperatura 64000 valores de medición. La velocidad de medición se puede seleccionar libremente de 1 min a 24 h. La batería tiene una duración de 120 días. El registrador de datos de temperatura testo 184 G1 se alimenta con una batería estándar que el usuario puede cambiar
  • testo 184 G1 cumple con GxP, 21 CFR Parte 11 y HACCP. Testo AG es una empresa con certificación ISO 9001:2008, y garantiza el cumplimiento de las normas mediante auditorías internas, así como auditorías externas acreditadas
  • Todas las ventajas de un vistazo:
  • 1. Clara indicación de alarma
  • Un vistazo a la pantalla o a los LED es suficiente para saber si se han infringido los valores límite durante el transporte
  • 2. Manejo más sencillo
  • testo 184 G1 se maneja de forma intuitiva, y puede utilizarse sin necesidad de formación especial ni conocimientos previos: El botón ″Start″ inicia el registro de datos. ″Stop″ lo finaliza
  • 3. Configuración más sencilla
  • En cada testo 184 G1, se almacena un archivo de configuración, con el que la configuración del testo 184 G1 es childsplay - sin descarga, sin instalación, sin interfaz de usuario y sin costes adicionales
  • 4. Lectura cómoda
  • Inmediatamente después de conectar el registrador de datos testo 184 G1 a la interfaz USB de un ordenador, se crea un informe PDF con los datos de transporte. Esto es adecuado para el archivado a largo plazo de acuerdo con el estándar PDF/A
  • 5. Lectura/impresión móvil in situ
  • La transferencia de datos desde el registrador de datos a una impresora rápida Testo compatible (opcional) también funciona de forma inalámbrica a través de NFC
  • 6. IT-safe
  • Los registradores de datos testo 184 G1 funcionan de forma segura sin instalación ni descarga de software, por lo que los problemas informáticos no se desencadenan ni por el cortafuegos ni por el antivirus.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados