testo 206-pH2 - Medidor de pH

N.º do artigo: 0563 2062
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Aparato de medición de temperatura y humedad

Identificação e classificação

Número do artigo 0563 2062
EAN/GTIN 4029547002380
Número do fabricante 0563 2062
Número L L41152 100046
Fabricante/responsável Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrição

Descrição:

Industria cosmética, industria alimentaria, industria metalúrgica: el pH-metro testo 206-pH2 puede utilizarse prácticamente en cualquier lugar. Esto se debe a que es ideal para medir el valor pH de medios semisólidos como, por ejemplo:
  • Alimentos viscosos y que contienen proteínas como gelatina, queso, fruta, etc
  • Materiales líquidos y blandos o pastosos como cremas y aceites
  • Lubricantes refrigerantes sólidos mezclados con agua
  • Tecnología de medición inteligente combinada con funciones inteligentes: el pH-metro testo 206-pH2
  • El pH-metro testo 206-pH2 está equipado con una punta de inmersión de pH y un sensor de temperatura integrado que permiten realizar mediciones de pH rápidas y fiables y mediciones precisas de la temperatura central de forma simultánea
  • Gracias al volumen de electrolito de gel de tamaño completo y a la holgura anular, el sensor de pH no sólo es estanco y no requiere mantenimiento, sino que también es extremadamente duradero e insensible a la suciedad
  • El testo 206-pH2 permite realizar calibraciones de 1, 2 ó 3 puntos. La función de reconocimiento automático del valor final le ayuda a lo largo de sus mediciones
  • Higiénico y resistente
  • El medidor de pH testo 206-pH2 se suministra con una carcasa protectora TopSafe que le confiere su clasificación IP68: la carcasa higiénica y apta para lavavajillas protege el medidor contra la suciedad, el agua y los golpes.