Nivel de máquina con ranura en V en la base 0,30mm/m 200mm

N.º do artigo: 0550132
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Tipo de produto Richtwaage

Identificação e classificação

Número do artigo 0550132
EAN/GTIN 4029713214760
Número do fabricante 0550132
Número L L40510 2653
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 877
  • V-groove en la base
  • Nivel longitudinal molido y graduado
  • Nivel transversal
  • Aislada térmicamente

Descrição:

Nivel de burbuja de máquina con base prismática y burbuja longitudinal rectificada, así como burbuja transversal. Protección total contra el calor. Lectura de 0,3 mm/m. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Longitud: 200 mm

Norma:

DIN 877