3/4″ Llave de vaso SW 1 11/16″ L.70mm

N.º do artigo: 05410067
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 05410067
EAN/GTIN 4018754009459
Número do fabricante 05410067
Número L L60010 625
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • 3/4″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • SAE AS 954-E (valores de ensayo) / ASME B 107.1

Característica:

  • d1: 58 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 33 mm
  • Longitud mm (L): 70 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/4″
  • t1: 32 mm
  • t2: 40,5 mm
  • Peso: 524 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 1 11/16 ″