8790 HMC Deep Llave de vaso con escote en el vástago, con arrastre de 1/2″, 17 x 76 mm

N.º do artigo: 05138007001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 05138007001
EAN/GTIN 4013288233547
Número do fabricante 05138007001
Número L L60020 104679
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de llave de vaso para tornillos y tuercas de hexágono exterior, de 1/2″, en versión larga.
  • Al lado están ranurados para permitir el montaje de conectores enchufables de montaje.
  • Con ranura de captación de bolas.
  • Para el uso tanto manual como mecánico (no de impacto).

Vantagem:

  • Versión larga
  • Al lado están ranurados para permitir el montaje de conectores enchufables de montaje cableados por arriba y lateralmente
  • El perfil hexagonal permite un trabajo muy preciso con una alta transmisión de fuerza, pero sin desgastar el perfil
  • Con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
  • Para trabajos tanto manuales como mecánicos (no de impacto), con ranura de retención de bola

Material fornecido:

  • 8790 HMC Deep Socket wrench insert with cutout shaft, with 1/2″ drive, 17 x 76 mm