9621 Juego de bolsa para el cinturón Set 2, 8 piezas

N.º do artigo: 05136033001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 05136033001
EAN/GTIN 4013288227621
Número do fabricante 05136033001
Número L L60020 104825
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • El juego de herramientas para el cinturón.
  • El bolso de herramientas dispone de 5 zonas para depositar los útiles y para extraer la herramienta necesaria en cualquier momento.
  • El bolso ha sido fabricado de una forma robusta, se compone de un material irrompible y también se puede utilizar bajo condiciones adversas.
  • El juego contiene una serie de útiles básicos que pueden ser completados o cambiados según el deseo individual del usuario.
  • El bolso es de tipo pistolera para llevarlo en el cinturón.
  • De esta forma es ideal para su uso móvil en diferentes lugares de trabajo.
  • El mango tipo Kraftform Plus permite un trabajo agradable y ergonómico, evitando así la formación de ampollas y callosidades en las manos.
  • Las zonas duras de agarre permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión de la fuerza.
  • En parte los útiles llevan Lasertip: el extremo de la varilla de los destornilladores Wera Lasertip ha sido tratado con rayos Laser para conseguir una rugosidad microscópicamente fina.
  • Esta superficie rugosa prácticamente se aferra fuertemente en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes.
  • Así ya no es posible que el útil se desprenda de forma involuntaria deslizándose del tornillo.
  • El sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
  • Incluye un destorcincel con una varilla hexagonal pasante de un material de puntas de alta calidad, así se consigue una transmisión de la fuerza sin pérdidas, incluso cuando se trata de golpes con el martillo.
  • En parte los destornilladores van equipados con mangos de forma de bola.
  • De esta manera, durante el trabajo en uniones atornilladas se puede ejercer una presión especialmente alta.
  • La palma de la mano rodea el mango desde arriba.
  • Esto permite aplicar altos pares de giro así como altas fuerzas axiales.

Vantagem:

  • Una verdadera joya para la cadera de cada Tool Rebel
  • La bolsa para el cinturón permite una organización perfecta de los útiles y un acceso inmediato a la herramienta que se necesita en ese momento
  • Destornillador para tornillos de ranura en cruz Phillips-Recess y Pozidriv, TORX®, ranura (VDE), y destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear
  • En parte se dispone del mango novedoso tipo bola que apoya los trabajos en uniones atornilladas a mano, realizando altas fuerzas axiales y unos pares de giro especialmente altos.

Material fornecido:

  • 9621 Belt holster Set 2, 8 pieces
  • 2x 1850 PH Kraftform Ball-Grip Phillips-head screwdriver: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 1x 1834 Kraftform Ball-Grip Slotted screwdriver - workshop blade: 1 x 6 x 100 mm
  • 1x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1 x 5.5 x 100 mm
  • 2x 162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 1x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 100 mm
  • 1x 9522 Belt holster, empty: 170 x 240 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados