851/9 C J PH Puntas Phillips, Halfmoon, PH 0 x 64 x 1.8 mm

N.º do artigo: 05135273001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05135273001
EAN/GTIN 4013288112750
Número do fabricante 05135273001
Número L L60020 2139
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Puntas de alta calidad con arrastre tipo Halfmoon de 4 mm.
  • Optimizadas para los tornillos japoneses tipo PH.
  • En la versión dura.

Vantagem:

  • Para tornillos Phillips
  • Optimizadas para tornillos asiáticos PH
  • Versión dura
  • Arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie de conexión de Wera 9)

Material fornecido:

  • 851/9 C J PH bits, halfmoon, PH 0 x 64 x 1.8 mm