893/4/1 K Porta-Puntas Universal, 1/4″ x 50 mm

N.º do artigo: 05134480001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05134480001
EAN/GTIN 4013288017468
Número do fabricante 05134480001
Número L L60020 366
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Porta-puntas universal para la toma de puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3.
  • El casquillo de acero inoxidable proporciona una protección anticorrosiva especial.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para máquinas de atornillar con toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantagem:

  • Porta-puntas universal para puntas de 1/4″
  • Con manguito de acero inoxidable y potente imán permanente
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 1)

Material fornecido:

  • 893/4/1 K Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm