Reglas para el borde de las cuchillas, ss. DIN 874/00 125mm

N.º do artigo: 0512203
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
Tipo de produto Regla biselada

Identificação e classificação

Número do artigo 0512203
EAN/GTIN 4029713213961
Número do fabricante 0512203
Número L L40510 2191
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 874 Hoja 2, precisión grado 00
  • Aislada térmicamente
  • Punta puntiaguda en un extremo
  • Acero especial: Borde de cuchillo sin deslumbramiento y pulido
  • Acero inoxidable: Borde de cuchillo no deslumbrante

Descrição:

Borde recto de acero inoxidable, endurecido y rectificado. Pico en punta en un lado, con protección contra el calor de las manos. Precisión GG 00. Embalaje: estuche de cuero de imitación.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable, endurecido
  • Longitud: 125 mm

Norma:

DIN 874