Click-Torque Lock A 5 R/L Llave dinamométrica, ajustable, función Torque Lock, cuadradillo pasante (1/4″), apriete hacia la derecha y la izquierda, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm

N.º do artigo: 05075693001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 05075693001
EAN/GTIN 4013288233646
Número do fabricante 05075693001
Número L L60020 104754
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Una llave dinamométrica ajustable para un apriete controlado hacia la derecha y la izquierda.
  • Con arrastre de cuadradillo de 1/4″.
  • La función dinamométrica se puede desactivar (función Torque Lock), así la herramienta también se puede utilizar para soltar uniones.
  • Es fácil ajustar y asegurar el valor de preajuste.
  • El encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala facilita adicionalmente el ajuste seguro del valor dinamométrico deseado.
  • El mecanismo robusto de salto garantiza una señal claramente audible y palpable tan pronto se alcanza el valor de par preajustado.
  • Una carraca de conmutación de dentado fino con 45 dientes.
  • La exactitud está en un ±4 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Vantagem:

  • Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda
  • Función Torque Lock: la función dinamométrica puede desconectarse, y así la herramienta también se puede utilizar para soltar uniones
  • Con cuadradillo pasante (que incluye un bloqueo patentado de los vasos)
  • Un clic extra: un ajuste del par de giro audible y palpable
  • La llave dinamométrica salta de manera audible y palpable

Material fornecido:

  • Click-Torque Lock A 5 R/L Torque wrench, adjustable, Torque Lock function, square head insert (1/4″), clockwise/counterclockwise torque operation, 2.5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm