Serie 7400 Kraftform Mango Pistola Destornilladores dinamométricos ajustables (3,0-8,8 Nm), preajustados con porta-puntas Rapidaptor de cambio rápido, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm

N.º do artigo: 05074728001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
binário máximo 880 cNm
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Identificação e classificação

Número do artigo 05074728001
EAN/GTIN 4013288156167
Número do fabricante 05074728001
Número L L60020 2559
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Destornillador dinamométrico de Wera.
  • El mango es tipo Kraftform de pistola para una transmisión de la fuerza especialmente alta.
  • El mango es multicomponente y permite así unas velocidades de trabajo especialmente altas y un trabajo sumamente ergonómico.
  • Con un valor del par dinamométrico fijamente preajustado de fábrica según el deseo del cliente.
  • Adecuado para todas aquellas aplicaciones en las cuales es necesario que se tenga un valor del par constantemente igual y en los que se requiera una alta exactitud repetitiva.
  • El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con una herramienta adicional (el juego de recalibración es obtenible bajo el número de código 05137002001).
  • Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro.
  • Se tiene un par de desapriete ilimitado para poder soltar tornillos agarrotados.
  • Se dispone de la tecnología Rapidaptorel sistema de cambio rápido para un cambio superveloz de las puntas.
  • Adecuado para puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4″según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).
  • El mango tipo Kraftform es multicomponente y dispone de zonas duras y blandas para una mayor velocidad de trabajo así como un mayor cuidado de la superficie de la mano del usuario.
  • Por favor, tenga en cuenta: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Vantagem:

  • Destornillador dinamométrico fijamente preajustado de fábrica con mango de pistola
  • Con sistema de cambio rápido Rapidaptor
  • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Para puntas de 1/4″
  • Señal de aviso al alcanzar el valor preajustado

Material fornecido:

  • 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (3.0-8.8 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, pistol handle, 7463 x 4.0 Nm x 4.0-8.8 Nm