3888/4/1 K SB Porta-Puntas Universal Rapidaptor, acero inoxidable, 1/4″ x 50 mm

N.º do artigo: 05073616001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
  • Passos da encomenda: 3 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05073616001
EAN/GTIN 4013288112170
Número do fabricante 05073616001
Número L L60020 4142
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Porta-puntas universal para la toma de puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).
  • Versión en acero inoxidable para evitar la formación de herrumbre de origen externo.
  • La tecnología Rapidaptor permite una toma de las puntas incluso sin accionar el manguito.
  • La extracción de la punta se realiza por medio de un simple desplazamiento hacia adelantepara un cambio ultrarrápido de las puntas, también con una sóla mano.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para máquinas destornilladoras con toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantagem:

  • Porta-puntas universal Rapidaptor, acero inoxidable, para puntas de 1/4″
  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • El acero inoxidable no deja que la contaminación venza
  • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Con arrastre hexagonal de 1/4″

Material fornecido:

  • 3888/4/1 K SB Rapidaptor Universal Bit Holder, stainless, 1/4″ x 50 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados