Kraftform Kompakt 60, acero inoxidable, 17 piezas

N.º do artigo: 05071116001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05071116001
EAN/GTIN 4013288115713
Número do fabricante 05071116001
Número L L60020 1697
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Bolso plegable con puntas de un largo de 89 mm.
  • Incluye 1 porta-puntas manual 3816 R Kraftform con sistema de cambio rápido ″Rapidaptor″ y un mango tipo Kraftform multicomponente para un trabajo menos fatigoso.
  • Versión de acero inoxidable para evitar la formación de herrumbre de origen externo.
  • Juego de 17 piezas.

Vantagem:

  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • Los grados necesarios de dureza y solidez se alcanzan por medio del endurecimiento por congelación al vacío
  • Sistema de mango y varillas intercambiables para un cambio ultra-rápido de la varilla necesaria
  • Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Almacenaje y transporte en bolso robusto para el cinturón

Material fornecido:

  • Kraftform Kompakt 60, stainless, 17 pieces
  • 1x 3816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck, stainless: 1/4″ x 119 mm
  • 3x 3851/4 Bits, stainless: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 3855/4 Bits, stainless: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 5x 3867/4 TORX® BO bits with bore hole, stainless: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 1x 3800/4 Bits, stainless: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 4x 3840/4 Bits, stainless: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados