871/4 Puntas TORQ-SET® Mplus, 2 x 89 mm

N.º do artigo: 05066683001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05066683001
EAN/GTIN 4013288094469
Número do fabricante 05066683001
Número L L60020 1876
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Puntas de alta calidad para tornillos TORQ-SET®.
  • Gracias a los flancos más fuertes que en el caso del perfil convencional TORQ-SET®, se obtiene un par de rotura mayor en un 70 % y un posicionamiento exacto dentro del tornillo.
  • De esta forma se consigue una vida útil más larga de la herramienta.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantagem:

  • Para tornillos TORQ-SET®
  • Mplus para un mayor par de giro y resisitencia a la rotura y una mayor duración
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Material fornecido:

  • 871/4 TORQ-SET® Mplus bits, 2 x 89 mm