867/1 Z Puntas TORX® Wedge, TX 20 x 25 mm

N.º do artigo: 05066460001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05066460001
EAN/GTIN 4013288016041
Número do fabricante 05066460001
Número L L60020 439
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Gracias a la geometría cónica se produce un efecto de apriete que permite sostener el tornillo TORX® de forma segura en la punta.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantagem:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • W = Wedge TORX®
  • Gracias a un diseño cónico del perfil, se consigue un mejor alojamiento dentro del tornillo
  • Combinado con una mayor profundidad de penetración, esto permite un mejor efecto de apriete
  • Resistente y resistente, para uso universal

Material fornecido:

  • 867/1 Z TORX® Wedge bits, TX 20 x 25 mm