868/4 Puntas Robertson, # 2 x 70 mm

N.º do artigo: 05060182001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05060182001
EAN/GTIN 4013288041050
Número do fabricante 05060182001
Número L L60020 1186
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de cuadradillo interior.
  • Duras y resistentes, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantagem:

  • Para tornillos de cuadrado interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Evita la rotura prematura de la punta
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Material fornecido:

  • 868/4 Square-Plus bits, # 2 x 70 mm