867/4 KK Puntas TORX®, TX 15 x 89 mm

N.º do artigo: 05059701001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05059701001
EAN/GTIN 4013288155986
Número do fabricante 05059701001
Número L L60020 2527
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Puntas de Wera de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Cabeza de bola: gracias a los perfiles esféricos de salida es posible desviar o girar el eje de la herramienta hacia el eje del tornillo.
  • De esta forma se pueden realizar trabajos de atornillar ″doblando la esquina″.
  • Resistentes y duras para aplicaciones universales.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantagem:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Cabeza esférica TORX® para trabajos en situaciones difíciles de montaje
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Material fornecido:

  • 867/4 KK TORX® bits, TX 15 x 89 mm