840/0 Puntas Micro Hex-Plus para tornillos de hexágono interior, 2.5 x 30 mm

N.º do artigo: 05058112001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 05058112001
EAN/GTIN 4013288234551
Número do fabricante 05058112001
Número L L60020 104705
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Puntas para tornillos de hexágono interior.
  • Hex-Plus ofrece unas superficies mayores de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce el efecto de entalladura a un mínimo, y la destrucción de la cabeza del tornillo queda prácticamente eliminada.
  • Resistentes y duras, para el uso universal.
  • Hexágono de 4 mm.

Vantagem:

  • Para tornillos de hexágono interior
  • Lleva el perfil Hex-Plus (que evita el desgaste por redondeo de tornillos de hexágono interior)
  • Resistente, para el uso universal
  • Arrastre hexagonal de 4 mm

Material fornecido:

  • 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws, 2.5 x 30 mm