Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 piezas

N.º do artigo: 05057773001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05057773001
EAN/GTIN 4013288188007
Número do fabricante 05057773001
Número L L60020 3881
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Puntas de alta calidad para tornillos TORX® interior en la caja práctica tipo Bit-Box.
  • Resistentes y duras, para la utilización iniversal.
  • Hexagonales de 1/4″, aptas para porta-puntas según DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantagem:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • En caja práctica tipo Bit-Box para una extracción más fácil de los útiles

Material fornecido:

  • Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 pieces
  • 20x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados