Bit-Check 6 PZ Impaktor 1, 6 piezas

N.º do artigo: 05057692001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05057692001
EAN/GTIN 4013288157737
Número do fabricante 05057692001
Número L L60020 4188
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • 6 puntas Impaktor de Wera alojadas de forma sistemática en un espacio mínimo en el Bit-Check práctico.
  • Por medio de un aprovechamiento óptimo de las características del material así como con ayuda de una geometría óptimamente adaptada, la tecnología ″Impaktor″ proporciona vidas de servicio sobreproporcionales de la herramienta, incluso en el caso de cargas extremamente altas.
  • El extremo de las puntas está recubierto de diminutas partículas de diamante que gracias a la mayor resistencia friccional que produce este recubrimiento, evita que el útil se salga del tornillo por deslizamiento.

Vantagem:

  • Los Bit-Checks convencen por su gran funcionalidad en un espacio mínimo
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Material fornecido:

  • Bit-Check 6 PZ Impaktor 1, 6 pieces
  • 6x 855/4 IMP DC Impaktor bits: 4x PZ 2x50 mm, 2x PZ 3x50 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados