800/1 BDC Puntas Planas, 1 x 5.5 x 25 mm

N.º do artigo: 05056174001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05056174001
EAN/GTIN 4013288033956
Número do fabricante 05056174001
Número L L60020 3925
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Puntas para tornillos de ranura con unas partículas diminutas de diamante en el extremo de la punta.
  • Éstas proporcionan un posicionamiento seguro dentro del tornillo, reducen la fuerza de presión necesaria y disminuyen el riesgo del resbalamiento.
  • Con una zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga.
  • De esta forma se consigue un aumento significativo de la vida útil del producto.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantagem:

  • Para tornillos ranurados
  • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
  • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Material fornecido:

  • 800/1 BDC bits, 1 x 5.5 x 25 mm