Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1, 7 piezas

N.º do artigo: 05051535001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 05051535001
EAN/GTIN 4013288234087
Número do fabricante 05051535001
Número L L60020 104776
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Un mango tipo pistola para puntas de 1/4″.
  • La carraca que se encuentra integrada en el mango dispone de un dentado fino y permite un trabajo muy veloz.
  • La conmutación del sentido de giro sucede de forma intuitiva: al girar el conmutador anular hacia la derecha, se atornilla en dirección hacia la derecha, y al girar el conmutador anular hacia la izquierda, se atornilla hacia la izquierda.
  • Para realizar trabajos de precisión, el mecanismo de carraca puede desactivarse por medio de la posición 0.
  • La tecnología Rapidaptor del porta-puntas permite un cambio rápido de las puntas.
  • Incluye 6 puntas BiTorsion para una larga vida útil, duras y resistentes, para el uso universal
  • las puntas se encuentran dentro de la recámara de puntas que integra el mango.
  • El fuerte imán permanente que se encuentra en la toma de las puntas de 1/4″, proporciona un alojamiento seguro de la punta.
  • El mango Kraftform bicomponente tipo pistola permite un efecto de palanca excelente.
  • El bolso robusto tipo pistolera de material textil puede ser fijado en el cinturón.

Vantagem:

  • La carraca que viene integrada en el mango y que dispone de un dentado fino, permite un trabajo sumamente rápido
  • El mecanismo innovador de carraca permite un movimiento de giro superrápido y fácil. Esto significa una excelente solución del problema en caso de que el tornillo no ofrezca ninguna resistencia
  • Una conmutación intuitiva: si conmutas hacia la derecha - atornillas hacia la derecha, si conmutas hacia la izquierda - atornillas hacia la izquierda
  • Una recámara de puntas integrada con 6 puntas de 25 mm
  • Puntas BiTorsion

Material fornecido:

  • Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1, 7 pieces
  • 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x 814 RA-R Pistol handle with ratchet functionality: 1/4″

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados