352 Destornillador hexagonal con bola, 1/4″ x 125 mm

N.º do artigo: 05022920001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 05022920001
EAN/GTIN 4013288003874
Número do fabricante 05022920001
Número L L60020 263
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Destornillador de alta calidad Kraftform Plus.
  • Con un mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y ergonómico.
  • Kraftform Plus: las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Gracias a los perfiles esféricos de salida es posible desviar o girar el eje de la herramienta hacia el eje del tornillo.
  • De esta forma se pueden realizar trabajos de atornillar ″doblando la esquina″.
  • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Vantagem:

  • Destornillador hexagonal con bola
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con varilla hexagonal y punta de bola para un trabajo seguro incluso en montajes complicados
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Material fornecido:

  • 352 Ball end screwdriver for hexagon socket screws, 1/4″ x 125 mm