3950 SPKL Llave acodada Multicolor, tipo imperial, acero inoxidable, 5/16″ x 195 mm

N.º do artigo: 05022857001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 05022857001
EAN/GTIN 4013288221414
Número do fabricante 05022857001
Número L L60020 5211
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Llave acodada Wera de alta calidad de acero inoxidable para tornillos hexagonales en pulgadas.
  • El acero inoxidable evita la contaminación de óxido.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo.
  • Esto reduce el efecto muesca al mínimo y prácticamente elimina la ruptura de la cabeza del tornillo.
  • Con punta de bola hexagonal en el brazo larga: La punta de bola permite desviar o girar el eje de la herramienta en relación con el eje del tornillo, de modo que en espacios de difícil acceso se pueden atornillar en diagonal.
  • Sistema de búsqueda ″Take it easy″ con código de colores según tamaño.

Vantagem:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Llaves acodadas de acero inoxidable con el grado necesario de dureza evitan la oxidación.
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Camisa de material plástico agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • Con hexágono con bola en el brazo largo

Material fornecido:

  • 3950 SPKL Multicolour Imperial L-keys, imperial, stainless, 5/16″ x 195 mm