950 SPKS Llave acodada Multicolour, metrica, 3 x 71 mm

N.º do artigo: 05022672001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 05022672001
EAN/GTIN 4013288211941
Número do fabricante 05022672001
Número L L60020 4415
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Llave acodada de Wera de alta calidad, con camisa envolvente de goma confortable que lleva una codificación a color.
  • Así la herramienta se puede seleccionar rápidamente.
  • El mango ergonómico y agradable cuida las manos, incluso cuando hacen temperaturas muy bajas.
  • El perfil tipo ″Hex-Plus″ de las llaves acodadas ofrece una mayor superficie de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • De esta forma se reduce el efecto de entalladura a un mínimo, y el efecto de destrucción de la cabeza del tornillo queda prácticamente eliminado.
  • La cabeza esférica de la llave en su brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje difíciles.
  • El tratamiento de la superficie con el sistema ″BlackLaser″ proporciona una protección excelente de la superficie, incluso ante la corrosión, y permite además una larga vida útil de la herramienta.
  • Las indicaciones de los tamaños en las llaves acodadas están grabadas a laser lo cual garantiza una protección contra el desgaste y permite encontrar la llave precisa muy fácilmente.

Vantagem:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • Las indicaciones en el mango son resistentes a la abrasión

Material fornecido:

  • 950 SPKS L-key Multicolour, metric, 3 x 71 mm