950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Juego de llaves acodadas métricas, BlackLaser, 9 piezas

N.º do artigo: 05022089001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05022089001
EAN/GTIN 4013288180841
Número do fabricante 05022089001
Número L L60020 4674
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Llave acodada que dispone de una camisa de goma (SPKL) de un material redondeado, agradable al tacto.
  • La camisa permite un manejo ergonómico y agradable, incluso bajo temperaturas bajas, y así cuida de los dedos del usuario.
  • Todas las llaves vienen con marcas a color y sellos según el tamaño, y así se encuentran rápidamente.
  • El estuche está hecho de un material resistente al desgaste y ofrece una sujeción segura de las llaves acodadas, y al mismo tiempo facilita su extracción.
  • Para tornillos de hexágono interior.

Vantagem:

  • Juego de llaves acodadas para tornillos de hexágono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Las llaves acodadas se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
  • Las indicaciones en el mango son resistentes a la abrasión
  • El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad

Material fornecido:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces
  • 9x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados