921 Kraftform Plus Destornillador de golpe - Serie 900, 1/4″ x 163.5 mm

N.º do artigo: 05018100001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05018100001
EAN/GTIN 4013288221698
Número do fabricante 05018100001
Número L L60020 4993
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • El destornillador de golpe 921 combina las ventajas de destornilladores de golpe manuales con los de herramientas compactas así como de destornilladores con varilla pasante.
  • La funcion de destornillador de golpe dispone de un par de desapriete de hasta 25 Nm.
  • El porta-puntas robusto permite la toma de diferentes puntas especiales para toda una variedad de perfiles de tornillos.
  • La varilla pasante hace que la transmisión de la fuerza suceda sin pérdidas.
  • Según lo que se necesite, la función de destornillador de golpe y la función de destornillador normal son conmutables.

Vantagem:

  • Para soltar uniones atornilladas fuertemente apretadas
  • Con función manual de destornillador de golpe conectable
  • El impulso de golpe del martillo es transferido a un movimiento de rotación con un par de desapriete de aproximadamente 25 Nm - sin pérdidas por medio de una varilla pasante
  • Una función conmutable de destornillador de golpe y de destornillador normal
  • Aúna las ventajas de destornilladores de golpe manuales, herramientas compactas y destornilladores con varilla pasante

Material fornecido:

  • 921 Kraftform Plus impact screwdriver - series 900, 1/4″ x 163.5 mm