1850 PH Kraftform Ball-Grip Destornillador de ranura en cruz, PH 2 x 100 mm

N.º do artigo: 05007906001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 05007906001
EAN/GTIN 4013288222695
Número do fabricante 05007906001
Número L L60020 104832
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Destornillador con mango Kraftform Serie 1800 para tornillos de ranura en cruz Phillips.
  • El mango se adapta de manera excelente a la mano.
  • La forma de bola permite la transmisión de unos pares de giro muy altos.
  • Las zonas blandas de agarre del mango proporcionan una sensación háptica agradable y segura, y además evitan mayores pérdidas en la transmisión de la fuerza.
  • Las zonas duras de agarre permiten una alta transmisión de la fuerza, incluso cuando se ejerce presión con la palma de la mano.
  • Las cavidades de agarre para los dedos que se encuentran en el extremo superior del mango facilitan los ajustes delicados durante los trabajos en uniones atornilladas.
  • Gracias a la zona de unión delgada entre el mango y la varilla, también es posible alcanzar tornillos difícilmente accesibles que se encuentran a profundidad o en entornos de montaje muy estrechos.
  • El sistema antirrodamiento en el extremo superior del útil evita las molestias que pueden ocurrir cuando la herramienta se rueda en el puesto de trabajo.
  • El extremo de la varilla de los destornilladores Wera Lasertip ha sido tratado con rayos Laser para conseguir una rugosidad microscópicamente fina.
  • Esta superficie rugosa prácticamente se aferra fuertemente en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes.
  • Así se evita que el útil se desprenda de forma involuntaria deslizándose del tornillo.

Vantagem:

  • Destornillador para tornillos Phillips
  • Mango Kraftform Serie 1800 para altos pares de giro
  • Las zonas de agarre blandas en el mango permiten altas transmisiones de la fuerza
  • Zonas duras de agarre para la presión de la palma de la mano
  • Las cavidades para los dedos permiten realizar trabajos muy finos de ajuste

Material fornecido:

  • 1850 PH Kraftform Ball-Grip Phillips-head screwdriver, PH 2 x 100 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a