Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder, 16 piezas

N.º do artigo: 05006608001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 05006608001
EAN/GTIN 4013288229946
Número do fabricante 05006608001
Número L L60020 5281
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • 1 porta-puntas manual 817 VDE Kraftform y 14 varillas intercambiables VDE con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color e indicaciones del tamaño grabadas con láser.
  • Con un diámetro reducido con aislamiento integrado de las varillas, así también es posible acceder a elementos de uniones atornilladas y de muelles a profundidad, y realizar los trabajos necesarios.
  • Las herramientas han sido probadas en un 100 % según IEC 60900.
  • La prueba individual se realiza bajo una tensión de 10.000 V para asegurar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • 1 buscapolos monofásico.
  • El conjunto viene en un bolso robusto para el cinturón.
  • En la parte posterior, este bolso de material textil dispone de una zona autoadhesiva esponjosa.
  • Por medio de la cinta autoadhesiva que viene con el producto, el bolso textil se puede conectar con los componentes de Wera 2go.
  • Pero también es posible fijarlo en la pared, la estantería o el carro de herramientas del taller.

Vantagem:

  • Un porta-puntas manual de aislamiento VDE Kraftform 817 VDE con sistema antirrodamiento
  • Varillas intercambiables de aislamiento VDE de 157 mm
  • Un diámetro de varilla reducido con aislamiento de protección integrado para tornillos situados a profundidad
  • Varillas intercambiables con sistema de búsqueda de herramientas Take it easy, con marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser
  • Herramienta probada de forma individual pieza por pieza según la norma IEC 60900 bajo 10.000 voltios

Material fornecido:

  • Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool finder, 16 pieces
  • 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10 x 157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4 x 2.5 x 157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm
  • 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados