Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, 1 x 5.5 x 157 mm

N.º do artigo: 05006579001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
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
Número do artigo 05006579001
EAN/GTIN 4013288229281
Número do fabricante 05006579001
Número L L60020 104641
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Varilla VDE intercambiable de acero inoxidable para el sistema de cambio de mango y varillas intercambiables Kraftform Kompakt.
  • Un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial.
  • Las herramientas han sido probadas en un 100 % según IEC 60900.
  • La prueba individual se realiza bajo una tensión de 10.000 V para asegurar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • Un diámetro reducido de las varillas con un aislamiento de protección integrado, así también es posible acceder a elementos de uniones atornilladas y de muelles a profundidad, y realizar los trabajos necesarios.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera han sido endurecidas por congelación al vacío, y así disponen de los valores de dureza y resistencia que se necesitan para los trabajos de atornillar.
  • El uso industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser.
  • El sistema de protección antirrodamiento mediante un hexágono evita que el útil se ruede de forma indeseada durante el trabajo.

Vantagem:

  • Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos de ranura
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
  • Así es posible acceder a elementos profundos de unión atornillada o de resorte, y accionarlos
  • Una varilla de acero inoxidable contra el riesgo de herrumbre externa

Material fornecido:

  • Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, 1 x 5.5 x 157 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a