8790 B Impaktor Llave de vaso con arrastre de 3/8″, 1″ x 32 mm

N.º do artigo: 05005526001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 05005526001
EAN/GTIN 4013288227492
Número do fabricante 05005526001
Número L L60020 5256
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Llave de vaso Impaktor para el uso con atornilladoras eléctricas o de aire comprimido con arrastre de 3/8″.
  • La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio por encima del promedio, incluso bajo cargas extremas.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas a color según el tamañopara encontrar la herramienta precisa de manera fácil y rápida.
  • Con perfil hexagonal y ranura con taladro.
  • El perfil hexagonal permite una alta transmisión de la fuerza, y no significa una carga tan alta para los cantos de las tuercas o de las cabezas de los tornillos, como es el caso en un perfil de 12.
  • Adecuado para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

Vantagem:

  • Para el uso con atornilladoras eléctricas o de aire comprimido con arrastre de 3/8″
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • El perfil hexagonal permite un trabajo en uniones atornilladas muy preciso, a altas velocidades de transmisión de la fuerza, pero sin deteriorar el perfil de la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Con un taladro transversal y una ranura anular para la fijación del pasador de seguridad y el anillo de seguridad de herramientas de accionamiento mecánico

Material fornecido:

  • 8790 B Impaktor socket with 3/8″ drive, 1″ x 32 mm