190 i Aprieta-Tuercas aislado según VDE, 7 x 125 mm

N.º do artigo: 05005310001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 05005310001
EAN/GTIN 4013288032508
Número do fabricante 05005310001
Número L L60020 626
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Aprieta-Tuercas VDE de Wera con mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y ergonómico: las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Se realizan pruebas individuales a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Vantagem:

  • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Varilla con fosfatado de zinc

Material fornecido:

  • 190 i VDE Insulated nutdriver, 7 x 125 mm