8790 HMA HF Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4″ con función de retención, 11 x 23 mm

N.º do artigo: 05003726001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo 05003726001
EAN/GTIN 4013288185723
Número do fabricante 05003726001
Número L L60020 4384
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4″ y función de retención para un trabajo de atornillar especialmente cómodo y un menor riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de trabajo.
  • Dispone del sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con ayuda de marcas a color según el tamaño para encontrar la herramienta necesaria más sencila- y rápidamente.
  • Es antideslizante y se puede agarrar fácilmente, incluso con las manos llenas de aceite.
  • Con ranura de retención de bola.
  • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.
  • De cromo-vanadio, en cromado mate.

Vantagem:

  • Vaso (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Cromo-vanadio, en cromado mate
  • Con ranura de retención de bola y moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre

Material fornecido:

  • 8790 HMA HF Zyklop socket with 1/4″ drive with holding function, 11 x 23 mm